仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2018寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC1400±25%アズワン品番65-8086-06公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)2000デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz