MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの カバー・ケース・ポーチ
MSソリューションズの スマホケース
iPhone Air ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64192707
品番
LN-MIA25CSTCL
参考基準価格(税別)
¥737
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合
iPhone Air
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×160×10