MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
MSソリューションズの スマホフィルム
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 貼り付けキット付 指紋防止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64192725
品番
LN-MIM25FGL
参考基準価格(税別)
¥871
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×145×0.33