MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
MSソリューションズの スマホフィルム
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64192811
品番
LN-MIM25FGLENSWSV
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
材質
ガラス
色
シルバー
質量(g)
1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×17×1