コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64192828 品番CRCR16
参考基準価格(税別)¥68,240 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
コーナーRの加工に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):14●刃径(mm):48●刃数(枚):4●全長(mm):115●シャンク径(mm):32●R半径(mm):16●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-8047 アズワン品番67-2247-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする