曜日別特売
EA829JD-1 パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ 64193090

EA829JD-1 パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ 64193090
EA829JD-1 パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ 64193090
EA829JD-1 パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ 64193090
EA829JD-1 パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ 64193090
EA829JD-1 パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ 64193090

パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード64193090品番EA829JD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,816
販売価格(税別)
2,560
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用アズワン品番65-9302-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする