MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの カバー・ケース・ポーチ
MSソリューションズの スマホケース
iPhone Air ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64193161
品番
LN-MIA25CSTZCL2
参考基準価格(税別)
¥1,132
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合
iPhone Air
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
26
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×160×10