エスコ
エスコの シーリング
エスコの ガラス/サッシ回り
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64193318
品番
EA930AN-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様
●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40〜130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40〜120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ
アズワン品番
65-9312-79
危険物の類別
非危険物