MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
MSソリューションズの スマホフィルム
iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」ゴリラガラス 超透明 貼り付けキット付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64193398
品番
LN-MIP25FGLO
参考基準価格(税別)
¥1,387
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【14日間保証】【貼り付けキットLite付属】しなやかで強靭なゴリラガラスを採用/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合
iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro
材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×145×0.33