Electronic Rotary Latch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193449 品番R4-EM-9P2-150
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け

仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494 アズワン品番65-7938-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする