iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 覗き見防止180° 全画面保護 指紋防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193529 品番LN-MIM25FGN
参考基準価格(税別)¥1,451 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro 材質ガラス 質量(g)12 機能覗き見防止180° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする