ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193634 品番3RF2420-1AB45
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。

Sirius シリーズの3 相回路の用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF24●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2085 アズワン品番65-8084-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする