iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング 覗き見防止180° 耐衝撃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193879 品番LN-MIM25FGCN
参考基準価格(税別)¥1,641 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro 材質ガラス 質量(g)12 機能覗き見防止180° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする