iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」新世代ガラス 覗き見防止180° 貼り付けキット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64194001 品番LN-MIM25FGLVN
参考基準価格(税別)¥1,832 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【14日間保証】【貼り付けキットLite付属】 落下耐性8倍の新世代ガラス採用/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro 材質ガラス 質量(g)12 機能覗き見防止180° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする