仕様●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USB/Bluetooth/NFC ※NFCを搭載したAndroid端末とのBluetoothペアリング用途のみ
色黒
用紙サイズA4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム
印刷方式サーマル方式
アズワン品番65-9206-22
商品タイププリンター