AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64194780 品番 RAC2C30W01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,590
販売価格(税別)
3,264

本製品は、GaN ICを採用したPD30W AC充電器です。
Type-Cポート×2を搭載しています。
本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しております。

ホワイト 質量(g)54 出力5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(30W MAX) 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32 梱包内容AC充電器×1
注意
※PD非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
※2ポートの合計出力が30Wを超える場合、最適な電流を流すことができない場合がございます。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする