適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10
色ホワイト
質量(g)44
長さ(m)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13
梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1