モバにゃーシリーズ Type-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。 繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。 Type-Cポートから充電、給電することができます。 別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。 Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。 iOS ( iPhone、iPad等 ) とAndroid ( スマートフォン、タブレット等 ) を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。 本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。 本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。 内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。 機内持込みが可能で、本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。 付属する充電コード ( Type-A to Type-C ) を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。