モバにゃー モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様名前:アルト 注文コード64195909 品番RLI050C2A01ART
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,590
販売価格(税別)
3,264
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

モバにゃーシリーズ Type-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
Type-Cポートから充電、給電することができます。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。
Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。
iOS ( iPhone、iPad等 ) とAndroid ( スマートフォン、タブレット等 ) を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。
機内持込みが可能で、本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。
付属する充電コード ( Type-A to Type-C ) を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。

仕様名前:アルト 出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A 本体質量(g)135 定格容量5V/3185mAh 入力Type-C:5V/2A 時間(満充電まで)約4時間(5V/2A入力時) 使用電池リチウムポリマー電池 寿命サイクル:300回 使用環境温度(℃)0〜45 梱包内容モバイルバッテリー×1、充電用コード30cm×1、取扱説明書×1 標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000 バッテリー容量(mAh)5000
注意
※合計出力が5V/2.1Aを超える場合、最適な電流を流すことができない場合や、保護回路が作動し出力を停止する場合がございます。
※全ての航空会社の機内持ち込み制限を満たす事を保証するものではありません。
※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。 保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする