Type-C 柔らかシリコンケーブル Lightning変換

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64195936 品番 R10CACCCL3A01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,991
販売価格(税別)
2,719

本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。USB Type-CをLightningに変換するアダプタが付いています。
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。
USB Type-CポートまたはLightningを搭載した機器をUSB Type-Cポートを搭載した充電器やパソコンに接続することで充電やデータ通信ができます。
本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。
USB PD(Power-Delivery)に対応の充電器を使用した場合、出力60W(20V/3A)までの充電に対応します。
本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。

ホワイト 質量(g)98 長さ(m)1 出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力: Type-A+Type-C,Type-A+Type-A,Type-A+Type-A+Type-C 合計 5V/3A 入力AC100V 50/60Hz 14A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33 使用環境温度(℃)0〜35 梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする