calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)です。 シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。 出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。 シリコン製のケーブルバンドが付属しています。