※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC50H25 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196591 EC50H25 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196591

EC形中空ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64196591 品番 EC50H25
参考基準価格(税別)¥393,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用

仕様揚力(tf):50 ストローク(mm)250 寸法(mm)-0.2 -0.3 u:122 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)77.3 寸法s(mm)103 所要油量(mL)1933 最低高さ(mm)460 寸法g(mm)5 ロッド径(Φmm)90 寸法v(mm)10 シリンダ外径D(Φmm)150 シリンダ内径d(Φmm)117.52 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ポートまでの高さL(mm)43 ポートネジmNPT3/8mm 推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-2.3【電動ポンプ】GH1 ポート間距離(mm)P:317 センターホール径(Φmm)q:42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする