※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC100H4 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196609 EC100H4 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196609

EC形中空ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64196609 品番 EC100H4
参考基準価格(税別)¥446,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
サドルはネジ込みタイプです。
ピストンロッド内側にネジを設けています。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)40 寸法t(mm)15 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)144.51 寸法s(mm)165 最低高さ(mm)190 寸法g(mm)20 ロッド径(Φmm)125 シリンダ外径D(Φmm)200 シリンダ内径d(Φmm)155 ロッドネジ径b(mm)M85×2 ロッドネジの長さk(mm)45 ベースネジ径c(mm)4-M16×17L サドル径o(Φmm)110 ポートネジmNPT3/8mm センターホール径(Φmm)q:55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする