※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC100H15 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196627 EC100H15 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196627

EC形中空ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64196627 品番 EC100H15
参考基準価格(税別)¥466,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用

仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)150 寸法(mm)-0.2 -0.3 u:- 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)144.32 所要油量(mL)2165 最低高さ(mm)345 寸法g(mm)5 ロッド径(Φmm)125 シリンダ外径D(Φmm)200 シリンダ内径d(Φmm)160 ポートまでの高さL(mm)39 ポートネジmNPT3/8mm 推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-4【電動ポンプ】GH2 ポート間距離(mm)P:192 センターホール径(Φmm)q:55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする