手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード64196940 品番EA354GD-61B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,873
販売価格(税別)
4,430

マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。
指先をダブルコートで強化しています。
耐油性に優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/ブルー●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など 機能耐油 アズワン品番65-9252-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする