TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
64197107
品番
USLPT3026BL2TR
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5693
アズワン品番
65-7794-37