※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VZ5-GS VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197370 VZ5-GS VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197370

VZ形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出圧力(MPa)200(高圧)、28(低圧) 注文コード64197370 品番VZ5-GS
参考基準価格(税別)¥1,660,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は吐出圧力など2種類から選べます 他の種類を見る

新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。
超高液圧成形用。
ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。
極圧を必要とする各種試験装置。
手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。

電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.9/0.75(高圧)、5/4.1(低圧) 吐出圧力(MPa)200(高圧)、28(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500(60/50Hz)【容量(kW)】3.7(60/50Hz)【極数】4(60/50Hz)【絶縁】E(60/50Hz) ポート径M22×1.5 油量(L)45(総)、30(有効)
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示しています。
※使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする