※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XEX形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64197388 品番XEX-2MG
参考基準価格(税別)¥348,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約15 電源(V)単相100(電動機) 吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧) 吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧) 電動機【容量(kW)】0.35 ポート径Rc3/8 油量(L)2.5(総)、2(有効)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする