※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 継手・パイプ
大阪ジャッキ製作所の 継手
大阪ジャッキ製作所の 溶接継手
エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64197440
品番
FE06M08F
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
接続用ネジ継手です。
FE形:ネジ込み継手、エルボ
寸法E(mm)
20
寸法W(mm)
32
寸法O(mm)
36
寸法G(mm)
23
ねじサイズ
A:R3/8、B:Rc1/2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材