※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ-0615 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197921 NJ-0615 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197921

爪付ジャーナルジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64197921 品番 NJ-0615
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。

用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。 ストローク(mm)150 高さ(mm)D:30(爪まで) 全高(mm)A:310 寸法F(mm)195 揚力(kN)60(爪部) 寸法E(mm)85 寸法C(mm)約208 爪幅G(mm)70 操作トルク(N・m)210 爪奥行(mm)B:45 爪部揚力(kN[tf])6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする