※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
爪付ジャーナルジャッキ
商品レビューを投稿する
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64197930
品番
NJ-1013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途
機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
ストローク(mm)
125
高さ(mm)
D:40(爪まで)
全高(mm)
A:290
寸法F(mm)
210
揚力(kN)
100(爪部)
寸法E(mm)
93
寸法C(mm)
約227
爪幅G(mm)
75
操作トルク(N・m)
400
爪奥行(mm)
B:50
爪部揚力(kN[tf])
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません