※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
爪付ジャーナルジャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64197939
品番
NJ-1513
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途
機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
ストローク(mm)
125
高さ(mm)
D:45(爪まで)
全高(mm)
A:297
寸法F(mm)
230
揚力(kN)
150(爪部)
寸法E(mm)
101
寸法C(mm)
約242
爪幅G(mm)
80
操作トルク(N・m)
600
爪奥行(mm)
B:50
爪部揚力(kN[tf])
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません