スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 20mm 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード64197956 品番970200151
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3020 アズワン品番65-7918-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする