曜日別特売
CE-0515 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE-0515 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197966
CE-0515 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197966

爪付パワージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード64197966品番CE-0515
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

単動タイプ
狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。

ストローク(mm)150適合ジャッキE10S15受圧面積(cm2)14.52ベース寸法(mm)【E×D】160×155所要油量(mL)218頭部高さ(mm)(最低)F:297最低高さA(mm)爪部:24付属カップラJ:B-6G推奨ポンプTWA-0.7-PG爪寸法(mm)【B×C】70×47爪部揚力(kN[tf])50(5)頭部揚力(kN[tf])100(10)
注意
※爪部使用時の圧力は35MPaとします。(頭部使用時の圧力72MPa)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする