SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
安全スイッチ 3SEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64197999
品番
3SE6714-3CA
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
仕様
●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0164
アズワン品番
65-7801-21