画像準備中

5メガピクセル防水バレット型IPカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198167 品番IP-5B21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

H.265圧縮方式対応
有効画素5メガピクセル
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)
防水規格IP66屋外設置可能
Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード

付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ 仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 質量(g)約470 消費電力(W)最大約6 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8 レンズ2.8mm F1.6 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約500万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度2960(H)×1668(V) 視野角水平約109° / 垂直約59° 動作温湿度範囲-10〜50℃ 10〜90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.007 照射距離(m)【赤外線】最長約30 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
注意
※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする