画像準備中

5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198201 品番IP-5D22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

H.265圧縮方式対応
有効画素5メガピクセル
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)
防水規格IP66屋外設置可能
Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード

付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D) 質量(g)約906 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A ケーブル長(m)約0.4 消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE) レンズ2,7mm〜13.5mm F1.5 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約500万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS 解像度2960(H)×1668(V) 視野角水平約116°〜35° / 垂直約62°〜20° 動作温湿度範囲-10〜50℃ 10〜90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.0009 照射距離(m)【赤外線】最長約40 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
注意
※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする