画像準備中

6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198210 品番IP-6FE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1台で360°全方位監視対応
有効画素6メガピクセル
H.265圧縮方式対応
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)
防水規格IP66対応
Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード

付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 質量(g)約480 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m)約0.4 寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5 消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE) レンズ1.68mm F2.0 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約600万画素 機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度2560(H)×2560(V) 視野角水平約180° / 垂直180° 動作温湿度範囲-10〜50℃ 10〜90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)【赤外線】最長約15 対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
注意
※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする