マザーツール
マザーツールの 防犯カメラ
マザーツールの 防犯カメラ本体
マザーツールの 防犯用カメラ
5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64198228
品番
MTD-309QHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
屋外対応でコンパクトボディ
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能
防水規格IP66屋外設置可能
500万画素対応
500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
付属品
AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール
仕様
【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS
ケーブル長(m)
約0.5(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約93×76
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm
保護等級
IP66(本体のみ)
有効画素数
2560(H) × 1920(V)
機能
【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒
電源(DC-V)
12±1(センタープラス)
視野角
水平約80° 垂直約60°
動作温湿度範囲
-10 〜 40℃ / 10〜90%RH
S/N比
75dB 以上 (AGC OFF)
ホワイトバランス
通常 / 高彩度
露出補正
光源制御 / 逆光補正
端子
【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/30 〜 1/10,000 秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
最大約420mA
最低被写体照度(Lux)
0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)
【赤外線】最長約25
ダイナミックレンジ
WDR
イメージセンサー
1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
注意
※赤外線の照射距離は最長約 25m です。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。
※本製品は、映像信号「500万画素AHD」が初期設定となります。
※500万画素AHDに非対応のレコーダーでは初期設定のままではご使用できません。
※カメラ解像度の変更にはカメラのOSDメニュー操作が必要となります。