東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラ編みプランター 2362
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64198279
品番
GX002362-008
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
鉢カバー・花器・花瓶・フラワーベースとしてご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
ポリエチレン、アイアン
色
ライトブラウン
分類
鉢カバー
寸法(Φ×高さH)(cm)
約22.5×62(内約18)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません