難燃軽防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64198280 品番 4133
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)132 混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする