東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラ編みプランター 3341
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64198340
品番
GX003341-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉢カバー・花器・花瓶・フラワーベースとしてご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
ポリエチレン、アイアン
色
ライトブラウン
サイズ(号)
ケンガイ鉢6
分類
鉢カバー
底径(Φmm)
約外底190
寸法(Φ×高さH)(cm)
約33×41(内約24)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません