3/22より値下げ!現場を応援

GX004050-022 プラ編みプランター 4050 東京堂 64198376 GX004050-022 プラ編みプランター 4050 東京堂 64198376 GX004050-022 プラ編みプランター 4050 東京堂 64198376

プラ編みプランター 4050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64198376 品番 GX004050-022
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

鉢カバー・花器・花瓶・フラワーベースとしてご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。 材質ポリエチレン、アイアン ナチュラル サイズ(号)ケンガイ鉢7 分類鉢カバー 底径(Φmm)約外底245 寸法(Φ×高さH)(cm)約40×50(内約28.5)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする