東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
グランディ 31120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64198428
品番
CA031120
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
GY300に適合
材質
鉄
質量(kg)
約20
分類
スタンド
寸法(Φ×高さH)(cm)
31×120、台座部33×1
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません