ファンクションジェネレータ 小型 携帯式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198490 品番HDSG-003A-J
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。

付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1 その他【24Vループ】0〜24mA【XMT出力】0〜24mA 質量(g)66 電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V) 本体寸法(mm)77×112×21 精度±(0.1%+0.005) 出力電圧(V)0〜24 入力電圧(V)0〜30 分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V 出力周波数(Hz)0〜9999 入力電流(mA)0〜24 電流出力0〜24mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする