硬度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198535 品番HDW-B20B
参考基準価格(税別)¥156,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。
本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。
適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。

付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1 測定範囲25-110HRE(58-131 HV) 精度±0.5 HW 分解能1 HW 適合材アルミニウム合金 適合径(Φmm)【金床】>6 測定可能寸法(mm)[ 試料厚さ ] 0.4〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする