はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64198648
品番
HDT-33B
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)
130×73×37
質量(g)
145
電源
9V電池×1(別売)
交流電圧(V)
200/500
抵抗(Ω)
200/2000/20K/200K/20M
直流電圧(V)
200mV/2000mV/20V/200V/500V
バッテリー
1.5V/9V/12V
直流電流(A)
2000μ/200m/10
サンプリング
2〜3回/秒
動作環境
0℃〜40℃、湿度0-75% R.H
入力インピーダンス
≧10MΩ
保管環境
-10℃〜50℃、湿度0-75% R.H
有効最大表示値
1999