付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1
仕様水平時間基準範囲:1μs〜10s
寸法(mm)79×103×31
電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)
感度【垂直】10mV〜10V
周波数帯域(kHz)【アナログ】0〜500
入力インピーダンス1MΩ
トリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル
結合方式AC/DC
電圧レンジ(V)[測定] 400
サンプルレート【リアルタイム】10MS/s
画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン
出力周波数1〜10kHz/0〜3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能