デジタル顕微鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198691 品番HDM-S1
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1X〜1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。
角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。
HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。
英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。

仕様【物体間距離(mm)】10〜 倍率(倍)1〜1200(連続) 分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12M バッテリー充電式バッテリー 画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ 言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語 ピクセルHD 12メガピクセル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする