直流電流計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198761 品番HD670-DC20A-BK
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。

付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー 精度0.025 測定範囲(A)DC0〜20 ディスプレイ60×70mm 取付径(Φmm)48mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする